FEEL BOSCO トレッキングステッキ Tグリップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20028865 品番 UM-2315
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コンパクトで軽量タイプ。ロックピンが飛び出す穴のセンターに納まるようにシャフトのラインを合わせて伸縮すると簡単に合わせることが可能です。

仕様コンパクト4段スライド式 材質シャフト:アルミニウム合金、Tグリップ:ポリプロピレン、グリップ:ウレタンフォーム、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂 長さ(mm)850〜950 ピンク 質量(g)220 シャフト径(Φmm)20・18・16・14 収納寸法(mm)135×30×445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20028847
2024-11-26
用途:
登山
その他業種

非常に軽くて使いやすいです。もう1本
買う予定でございます。販売メーカーも安心できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする