CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
FEEL BOSCO トレッキングステッキ ベントグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20028883
品番
UM-2317
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コンパクトで軽量タイプ。ロックピンが飛び出す穴のセンターに納まるようにシャフトのラインを合わせて伸縮すると簡単に合わせることが可能です。
仕様
コンパクト4段スライド式
材質
シャフト:アルミニウム合金、ベントグリップ:ポリプロピレン、グリップ:ウレタンフォーム、ストラップ:ナイロン、バスケット:ポリプロピレン、石突きプロテクター:塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
1000〜1050
色
レッド
質量(g)
250
シャフト径(Φmm)
20・18・16・14
収納寸法(mm)
135×30×445