曜日別特売
UW-2001 粋楽  鉄鋳物  鉄瓶 CAPTAIN STAG 20028908

粋楽 鉄鋳物 鉄瓶

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20028908品番UW-2001
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。

適合容量(L)1満水容量(L)1.5材質鋳鉄質量(g)2700本体寸法(mm)200×180×95表面処理シリコン樹脂塗装底面の厚さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする