CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
ジュニア プラスコップ 剣型 typeV
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
20029206
品番
UX-0510
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
175×全長690
色
レッド
質量(g)
180
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20