CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
ジュニア プラスコップ 剣型 typeV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20029258
品番
UX-0515
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
175×全長690
色
イエロー
質量(g)
180
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-20