用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。
・腐食性薬液(酸性薬液・強アルカリ性薬液)等の様々な液移送に対応。
・メンテナンスが容易。
・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
・自給式ポンプで、呼び水不要。
・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。
・容易な流量調整。
・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃
・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)
接続口径15A最高吐出圧(MPa)0.7最大吐出量(L/min)57材質(本体)PP質量(kg)3.5エアー配管接続口径(Rc)1/4材質(接液部)ダイヤフラム:PTFE、バルブシート:PP、ボール:PTFE、パッキン:FKM移送可能粒子径(mm)最大2.5接続ねじ種類Rc