ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
お願い看板
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
ご協力をお願いいたします ご迷惑をおかけしますが安全と周辺環境には特に気をつけて作業しております。
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
注文コード
20029668
品番
301-05
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・取付方式・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる現場・工事に使える汎用型。
文字内容
ご協力をお願いいたします ご迷惑をおかけしますが安全と周辺環境には特に気をつけて作業しております。
取付方式
穴6
材質
エコユニボード(穴6)
トラスコ品番
737-5506
質量(g)
460
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
840×600×1.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません