ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
お願い看板
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
ご協力をお願いいたします ご迷惑をおかけしますが安全と周辺環境には特に気をつけて作業しております。
取付方式
穴上3・下2
材質
エコユニボード(穴上3・下2)
注文コード
20029695
品番
301-10
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・取付方式・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる現場・工事に使える汎用型。
文字内容
ご協力をお願いいたします ご迷惑をおかけしますが安全と周辺環境には特に気をつけて作業しております。
取付方式
穴上3・下2
材質
エコユニボード(穴上3・下2)
トラスコ品番
737-5531
質量(g)
490
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×900×1.2