ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 予定表・活動表
作業予定マグネット板
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20029826
品番
301-29A
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
301-13A(作業予定看板)用の貼り付けマグネットです。
文字内容
足場の作業
取付方式
マグネット
材質
ゴムマグネット
用途
一週間の作業予定を第三者にイラストで告知。別途マグネットを使用。
トラスコ品番
737-5662
質量(g)
40
寸法(縦×横)(mm)
88×137