ユニット
ユニットの コーナーガード・クッション
ユニットの 平型
プリズムクッション(高輝度反射タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20029975
品番
304-331
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
危険表示と衝撃防止の2役。プリズム高輝度反射材使用で反射力アップ。4分割にカット可能。
色
緑×白
材質
PVC(裏面クッション材/PE発泡体)、裏面:糊加工
仕様
白部/プリズム反射
トラスコ品番
737-6103
寸法(mm)
2000×320×5.3厚
注意
※コンクリート等の粗面への貼り付けには適しておりません。