大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
3カステンコ TRX(トラスコ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(140個)
注文コード
20030030
品番
8X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,100
販売価格(税別)
¥
14,636
バスケットに入れる
長さ(mm)
40
表面処理
3価ステンコート
寸法k(mm)
4.8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
17.8
ドライブサイズ
T40
ねじの呼びd
M8