ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 通路表示標識
車両出入口標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
工事中につき駐車ご遠慮願います
トラスコ品番
737-6219
注文コード
20030124
品番
305-25
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
工事現場用の駐車禁止汎用標識です。
文字内容
工事中につき駐車ご遠慮願います
取付方式
4隅穴
材質
エコユニボード
トラスコ品番
737-6219
寸法(mm)
600×300×1厚
エコマーク認定番号
20118001
仕様
穴4スミ
質量(g)
170
エコマーク認定
認定