ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 通路表示標識
車両出入口ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20030167
品番
305-29
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
工事現場用の駐車禁止汎用ステッカーです。
文字内容
駐車ご遠慮ください
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
仕様
粘着シール
トラスコ品番
737-6251
寸法(mm)
450×300
質量(g)
57