CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
モンテ ハンガーボトル480
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20030177
品番
UE-3420
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
真空二重構造で保温・保冷可能。取扱いの簡単なスクリュー栓。持ち運びに便利なハンドル付歩きながらでも飲みやすい細口デザイン
容量(mL)
480
色
シルバー
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口金:ステンレス鋼、ふた栓:内側/ポリプロピレン、外側・ハンドル:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
寸法(外径×高さ)(mm)
72×235
保温効力(℃)
50度以上(12時間)、65度以上(6時間)
保冷効力(℃)
7度以下(6時間)
商品タイプ
スクリュータイプ