UF-0016 スライド ミニトーチ CAPTAIN STAG 20030283 UF-0016 スライド ミニトーチ CAPTAIN STAG 20030283 UF-0016 スライド ミニトーチ CAPTAIN STAG 20030283 UF-0016 スライド ミニトーチ CAPTAIN STAG 20030283 UF-0016 スライド ミニトーチ CAPTAIN STAG 20030283 UF-0016 スライド ミニトーチ CAPTAIN STAG 20030283

スライド ミニトーチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20030283 品番UF-0016
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

風に強いトーチタイプのガスライター。スライドノズルでコンパクトに収納。ガス充填式

材質本体:ABS樹脂、パイプ:ステンレス鋼、炎口:亜鉛合金 寸法(mm)30×15×115〜175 質量(g)45 点火方式圧電点火方式 ガス容量(g)1.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20030283
2023-02-07
用途:
ロースターの着火
牛王 様 (飲食業)

4回使っただけで潰れてしまった。100均の方が全然良い

対象商品:
20030283
2020-07-12
用途:
キャンプ使用
有限会社平井電設 様

最近ホームセンター系で販売されているトーチタイプのガスライター類はガス補充ができず、使用しようと思ったときに使えないと困るので2個持ちが必要ですが、この商品はガス補充できるのでコスパ最高です。ただしガスの残量が見えないのが残念です・・。

3人が参考にしています
対象商品:
20030283
2020-12-21
用途:
アウトドア

何度やっても、炎がチラッとつくだけですぐ消える不良品でした。
一か八かの、おススメできない商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする