マヤ工業
マヤ工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マヤ工業の セーバーソーブレード
セーバーソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
全長(mm)
250
注文コード
20030325
品番
B2514-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
250
用途
3mm以上の厚物切断に!
山数
14山
切断能力(mm)
〜170まで
刃厚(mm)
0.9
主要切断材料
ステンレス・鋳鉄管・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等