マヤ工業
マヤ工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マヤ工業の セーバーソーブレード
セーバーソ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
20030334
品番
B1514-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
全長(mm)
150
用途
2mm以上の厚物切断に!
山数
14山
切断能力(mm)
〜70まで
刃厚(mm)
0.9
主要切断材料
ステンレス・鋳鉄菅・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等