マヤ工業
マヤ工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マヤ工業の セーバーソーブレード
セーバーソ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
20030343
品番
B2014-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
全長(mm)
200
用途
2mm以上の厚物切断に!
山数
14山
切断能力(mm)
〜120まで
刃厚(mm)
0.9
主要切断材料
ステンレス・鋳鉄菅・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等