マヤ工業
マヤ工業の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
マヤ工業の セーバーソーブレード
セーバーソ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
全長(mm)
150
注文コード
20030368
品番
B1518-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
山数
18山
用途
2mm以下の薄物切断に!
全長(mm)
150
切断能力(mm)
〜70まで
刃厚(mm)
0.9
主要切断材料
ステンレス・鋳鉄菅・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等