CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの クッキング&テーブルウェア
キャンピングケットル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20030387
品番
UH-4208
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
キャンプで使い勝手の良いケットル。丈夫でサビにくいステンレス製。
材質
ステンレス鋼
適合容量(L)
1.3
満水容量(L)
1.9
寸法(mm)
165×220×190
質量(g)
580
底面の厚さ(mm)
0.6