解体ブレード

(17件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20030474 品番 BP1509/12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

日立工機、マキタ、リョービ、ボッシュ、ヒルティ等、現在市販のほぼすべてのセーバーソー、レシプロソーの機種に装着可能です。
非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用しています。刃先材質にはコバルト入りハイスを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。

長さ(mm)150 切断能力(mm)〜70 ピッチ(山数/inch)9/12 用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプなど。 幅(mm)19 厚さ(mm)1.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20030465
2022-11-28
用途:
金属切断

様々な金属の切断に使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
87142185
2022-09-02
用途:
解体作業時
建設業・工事業

アルミ板を切断するのに使用しましたが、スムースな切れ味で作業が進みました

対象商品:
20030438
2022-01-04
用途:
内装リフォーム 際切り
エステック株式会社 様

内装工事の時、際切り丸ノコを使っていたが、釘が入っていることが多く、鋸刃をダメにしてしまうことが多いことや、際切り丸ノコの使い勝手が今ひとつなので、レシプロソーと解体ブレードに組合せに変えた。壁になかの釘を気にせず使用できるので精神的に楽になった。ブレードの値段は高いが、丸ノコの値段より安い。

1人が参考にしています
対象商品:
20030447
2021-06-09
用途:
機械解体作業
建設業・工事業

厨房作業室から故障した製氷機の撤去作業で解体して搬出する事になり、解体用でステンレスも切断できる、価格も安いのでお試し感覚で予備を含め購入。
今まで使用したブレードの中で一番切れ味や刃の持ちが良かった。
業務用冷蔵庫を切断解体する際もステンレス製の外板と内部の発泡材、樹脂製内板をまとめて切断でき、作業労力の軽減と時間短縮、経費節減になった。
今後もこのシリーズを使いたいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
87142203
2021-08-12
用途:
解体工事
オーケーメンテナンス 様 (サービス業)

いろんなブレードを使用してみましたが、いまのところマヤ工業さんのものが一番使いやすいと感じています。
耐久度がもう少しあれば最高だったのですが、そこは両立は難しいですね。

3人が参考にしています
対象商品:
20030438
2020-08-13
用途:
リフォームの解体用として。
製造業

釘やアルミフレームまじりの建材の解体に使いました。特に普通に使えて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
20030438
2019-11-26
用途:
作業時
製造業

純正で安心して使えます、発送も早くてよかった。またリピートしたい

1人が参考にしています
対象商品:
20030438
2018-10-19
用途:
鉄と木の混合切断
flat 様

なかなか良い いろいろなものを現在せつだんしていますが。作業がはかどります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする