パール金属
パール金属の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
パール金属の 踏み台
パール金属の 樹脂製踏み台
マルチステップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20030649
品番
HB-3068
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
天面スペースが広くて、安定感抜群。手の届かなかった上の戸棚も出し入れラクラク。腰掛やフラワースタンドとしても使える。
天板高さ(m)
0.14
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
395×280×140
質量(kg)
1.059
最大使用荷重(kg)
100
材質
本体:ポリプロピレン、脚キャップ:ポリプロピレン・エラストマー
幅(mm)
395
寸法(mm)
395×280×140
色
クールグレー
高さ(mm)
140
タイプ
ロータイプ
奥行(mm)
280