SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
ユニオンパッキン20用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
20030824
品番
JP40-5-30S-20
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
24
付属品
リブ
材質
EPDM
厚さ(mm)
3.4
内径(Φmm)
16
寸法t(mm)
3.4
外径(Φmm)
24
最高使用温度(℃)
80