ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
U型クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20030834
品番
US14M160
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
141
寸法G(mm)
6
全長×全幅W(mm)
160×38
材質
S45C
厚さ(mm)
25
質量(kg)
0.73
表面処理
焼付塗装
適合ボルト径
M12、M14
RoHS指令(10物質対応)
対応