ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
U型クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20030859
品番
US18M200
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
18
寸法F(mm)
176
寸法G(mm)
8
全長×全幅W(mm)
200×48
材質
S45C
厚さ(mm)
30
質量(kg)
1.36
表面処理
焼付塗装
適合ボルト径
M16、M18
RoHS指令(10物質対応)
対応