ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランプユニット
U型クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20030877
品番
US20M250
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
22
寸法F(mm)
219
寸法G(mm)
10
全長×全幅W(mm)
250×62
材質
S45C
厚さ(mm)
40
質量(kg)
3
表面処理
焼付塗装
適合ボルト径
M20、M22
RoHS指令(10物質対応)
対応