シングルワンホール混合栓

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区一般地 注文コード20030964 品番K87110JV-13
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は使用地区・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

泡沫吐水

取付穴径(mm)35〜39 厚さ(mm)5〜30 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35〜39 使用地区一般地 特性吐水特長:泡沫吐水、操作特長:リングレバー 吐水口長さ(mm)259 吐水口高さ(mm)161 ナット対辺(mm)13 商品タイプ台付タイプ

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、17人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
台所シンクに

既存品が水漏れするので交換にこちらを選択。思ったより簡単にできて満足です。見た目より蛇口の長さが結構ありました。

2025-05-26
用途:
台所シンクの交換
株式会社東京コード 様 (製造業)

スグに到着し助かりました。
取付も問題無く完了出来ました。

対象商品:
20031052
2023-02-17
用途:
混合水栓取替
総合建築ハルケン株式会社 様 (建設業・工事業)

簡単に取付出来スピーディーです
お客様も満足していました。

1人が参考にしています
対象商品:
20034026
2022-11-29
用途:
流し台水栓の取替
製造業

豊富な品揃えの中から、これまで使用していたものに蛇口の長さや角度が近い水栓を選ぶことができました。

1人が参考にしています
対象商品:
20030964
2022-06-21
用途:
混合栓 破損のため  交換
建設業・工事業

同一のメーカーでなかったが。   問題なく取付できました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする