8X20 SUS316L(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20031028 8X20 SUS316L(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20031028 8X20 SUS316L(6アナ)スリムヘッドコ 大阪魂 20031028

SUS316L(6アナ)スリムヘッドコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20031028 品番 8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20 ねじ径M8 寸法t(mm)4.2 寸法S(mm)4 寸法D(mm)13 寸法k(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする