シングルワンホールスプレー混合栓

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20031043 品番 K87120TJK-13
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

吐水口116°回転

ホース長さ(m)(引出)1.1 取付穴径(mm)35〜39 厚さ(mm)5〜30 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35〜39 取付け方法台付 使用地区寒冷地 ホース長さ(mm)1100 アズワン品番65-2024-65 特性本体特長:吐水口116°回転、操作特長:リングレバー、吐水特長:シャワー、整流 吐水口長さ(mm)251 商品タイプ台付タイプ

商品説明動画

ワンホールタイプ シングル混合栓の交換/三栄水栓KS-14
この動画は、22人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
自宅の水栓
その他業種

DIYで取り替えました。簡単に交換できました。早く届いたので本当に助かりました。

対象商品:
20031016
2024-05-24
用途:
自宅の台所
モトショップ マイ・バイク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けの説明ビデオもみれて,取り返えがスムーズに行えました。

対象商品:
20031016
2020-06-03
用途:
キッチン水栓交換
建設業・工事業

取引商社にて見積りをとり発注と思いましたが、時間がかかるため検索したところ、金額も安く入荷日も早いので発注となりました。メーカーも型番も伝えたので間違いはないと思いましたが、正直多少の不安もありました。入荷開封確認したところ、全く問題ありませんでした。早速取付け交換完了し、お客様にも大変喜んでいただきました。注文〜確認メール〜発送メール〜商品到着まで大変スムースな対応で満足しています。次回もよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
62760968
2021-08-03
用途:
ダイニング水栓。
アイセイ 様 (卸売・小売業)

水栓の動きが悪くなり、以前より交換したくさがしていました。
取付が終わり、イモネジのメクラキャップが直ぐに取れてしまう。
(いわゆる、外れてくる)
現在、セロテープで貼り付けて使用。
他は、問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする