密結用ロータンクサイフォン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20031147 品番 PH840-51
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
材質ABS樹脂 寸法A(mm)300 寸法B(mm)67

商品説明動画

KS-20 トイレのトラブル原因発見方法
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20031147
2024-04-20
用途:
ロータンク排水栓部の交換
その他業種

TOTO S731B ロータンク排水栓部の交換に使用。
他に密結タンク取付ボルト TS516DS 又は同ボルトのパッキン TH91379S 2個が必要。
防水シールとモーターレンチなどの幅広のレンチも必要。
純正品よりかなり割安ですが、既存の排水栓部に異常がなければ、フロートバルブと排水栓部の上下のパッキン、取付ボルトのパッキンのみ交換でも対応可能だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする