5X20 ブラック3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20031281 5X20 ブラック3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20031281 5X20 ブラック3W TRXタンパー(サラコ 大阪魂 20031281

ブラック3W TRXタンパー(サラコ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500個) 注文コード 20031281 品番 5X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,307
販売価格(税別)
7,552

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

長さ(mm)20 ピッチ(mm)0.8 寸法k(mm)2.8 寸法dk(mm)10 ねじの呼びM5 ドライブサイズT25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする