PP780-50 スーパー補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031366

PP780-50 スーパー補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031366 PP780-50 スーパー補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031366

スーパー補助板

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 直径(mm)50 注文コード20031366 品番PP780-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は直径など3種類から選べます 他の種類を見る

吸盤を壁面に付ける際の補助板。
きれいにはがせて、くり返し使えます。

寸法H(mm)105 寸法D(mm)2 寸法W(mm)60 直径(mm)50

商品説明動画

シャワータイムを快適にしよう/三栄水栓KS-17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20031375
2022-10-10
用途:
タイル面に、スポンジを接着固定するため
不動産業

複数舞リピートしました。間に目地のあるタイル面に、スポンジを接着固定するために使用した所、軽いスポンジは大丈夫で落ちなかったけれど、固形石鹸ホルダーの重さには耐えられず落ちました。目地有りのタイル面でなく、真っ平らな面だと大丈夫だったかも知れません。

対象商品:
20031366
2021-01-15
用途:
自動車
製造業

ダッシュボードに直接貼付し、その上にレーダー探知機を両面テープで貼付。万能な補助板。

2020-01-04
用途:
キッチンシングル扉に使用
その他業種

ダルトンのタオルホルダーに付いている粘着テープを直に貼りたくなかったので、こちらの商品と併用しました。
が、表面がつるつるしている箇所でも、時間が経つとすぐ取れてしまいました。
併用するものが適していなかったのかもしれません。

対象商品:
20031375
2019-06-17
用途:
タイルに使用(吸盤用)
建設業・工事業

数量を間違え1枚しか注文してませんでしたのでまだ使用してませんが
大きさはよさそう 他の注文の時もう一枚買います

対象商品:
20031375
2016-12-26
用途:
風呂で使用
サービス業

この商品に三栄の吸盤式のシャワーフックを付けたが一日半で落ちた。この商品はまだタイルにくっついている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする