PP780-75 スーパー補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031375

PP780-75 スーパー補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031375
PP780-75 スーパー補助板 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20031375

スーパー補助板

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(mm)75
内容量1個注文コード20031375品番PP780-75
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

吸盤を壁面に付ける際の補助板。
きれいにはがせて、くり返し使えます。

寸法H(mm)130寸法D(mm)2寸法W(mm)90直径(mm)75

商品説明動画

シャワータイムを快適にしよう/三栄水栓KS-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20031375
2022-10-10
用途: タイル面に、スポンジを接着固定するため
不動産業

複数舞リピートしました。間に目地のあるタイル面に、スポンジを接着固定するために使用した所、軽いスポンジは大丈夫で落ちなかったけれど、固形石鹸ホルダーの重さには耐えられず落ちました。目地有りのタイル面でなく、真っ平らな面だと大丈夫だったかも知れません。

対象商品 : 20031366
2021-01-15
用途: 自動車
製造業

ダッシュボードに直接貼付し、その上にレーダー探知機を両面テープで貼付。万能な補助板。

2020-01-04
用途: キッチンシングル扉に使用
その他業種

ダルトンのタオルホルダーに付いている粘着テープを直に貼りたくなかったので、こちらの商品と併用しました。
が、表面がつるつるしている箇所でも、時間が経つとすぐ取れてしまいました。
併用するものが適していなかったのかもしれません。

対象商品 : 20031375
2019-06-17
用途: タイルに使用(吸盤用)
建設業・工事業

数量を間違え1枚しか注文してませんでしたのでまだ使用してませんが
大きさはよさそう 他の注文の時もう一枚買います

対象商品 : 20031375
2016-12-26
用途: 風呂で使用
サービス業

この商品に三栄の吸盤式のシャワーフックを付けたが一日半で落ちた。この商品はまだタイルにくっついている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする