水止めテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20031384 品番PP79-1S
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。

テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)1 テープ厚さ(mm)0.5 特性耐湿性、耐候性 長さ(m)1 引張強度2以上(N/mm2) 伸び(%)500以上 耐熱温度(℃)常時90、瞬時120 セパレータ 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20031384
2017-01-23
用途:
水漏れ対策

プロにのみ販売するのなら良いが、一般の販売を考えているなら使用説明、効果的な使用方法の説明が不足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする