節水コマ

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 注文コード20031463 品番PP84T-2S-15
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
材質EPDM 直径(Φmm)15 呼び13 耐熱温度(℃)80 使用地区寒冷地 呼び径(mm)13 外径(Φmm)15 最高耐熱温度(℃)80

商品説明動画

水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-28
用途:
野外の水道(洗車用)

商品名の「節水」はどのような意味なのか?
水量が減ると思い購入しましたが、水量は全く変わりません。
一般的な物の金属の部分がゴムになってるだけで、大きさは変わらないので水量での節水ではなく確実に止水出来ると言う意味の「節水コマ」ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
20031454
2021-05-31
用途:
お湯漏れの時
農・林・水産業

ぴったり止まり安どしています。簡単に治りました。工具さえあれば女性でも簡単に直せます。

1人が参考にしています
対象商品:
20031454
2019-08-31
用途:
水道水がピタッと止まらないとき。
その他業種

希望通りの商品で交換もスムーズにでき水滴も止まり満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
20031454
2018-05-09
用途:
蛇口水漏れ修理
その他業種

蛇口が古いのですが、うまい具合に使えています。水漏れ、節水に。

対象商品:
20032863
2018-02-17
用途:
節水の必要に応じた水道栓
株式会社晴嵐 様

水道栓用のコマは消耗品です。
このコマのように、生活で良く使う水栓は必ず節水するように心がけています。

対象商品:
20032863
2018-09-01
用途:
水栓の補修、メンテナンス

近所のホームセンターではまとまった数での販売がありませんので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする