SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
エスコマ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3個)
注文コード
20031472
品番
PP88-1S-15
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
13
用途
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
仕様
直径15mm、呼び13水栓用
材質
NBR
直径(Φmm)
15
呼び径(mm)
13
外径(Φmm)
15
耐熱温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
商品説明動画
水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった