大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
サビナイBステン(+)サラコ D6 コアタマ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20031491
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,712
販売価格(税別)
¥
11,556
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M4