SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓部品
エスコマ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20031497
品番
PP88-1S-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥370
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質
NBR
外径(Φmm)
21
耐熱温度(℃)
80
最高耐熱温度(℃)
80
直径(mm)
21
商品説明動画
水栓パイプ先からの水もれ修理/三栄水栓KS-03
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった