ハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20031524 品番 PR200F
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
材質亜鉛ダイカスト 付属品湯・水用ビス 本体形状三角 色(キャップ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20031524
2026-03-16
用途:
部品交換
その他業種

迅速な発送をありがとうございました。商品も素晴らしく、蛇口にぴったりでした。

対象商品:
20031524
2022-09-10
用途:
メンテナンス時
サービス業

握った時も手にフィットして使いやすく
スムーズに操作出来て良かったです

対象商品:
20031533
2018-05-31
用途:
ハンドル交換

寒冷地用スピンドルに変更したら、もともとのハンドルがはまらなかったので、スピンドルと同じ会社のハンドルを購入しまし。すこしかみ合わせが緩く感じましたが、問題なく使えました。

対象商品:
20031533
2018-05-10
用途:
日常使用
株式会社千万喜 様

商品ページ画面にはTOTO用と記載してありますが
届いた商品の袋にはTOTO水栓は「PR200F」をご使用くださいと
記載されています。
間違った情報は困ります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする