ホースナット付ジョイント

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20031707 品番PT17-4F
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース(内径12から15mm、外径18から20mm)を接続。
洗濯機ニップルにも取付可

材質ポリアセタール

商品説明動画

洗濯機用水栓から分岐して洗濯機以外に活用/三栄水栓KS-16
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20031707
2023-11-10
用途:
井戸水汲み上げ時
建設業・工事業

以前安いものを購入したら、差し込みがすぐ緩くなりダメでしたが、こちらはしっかりはまり使い勝手が良いです。
着け外しを多く繰り返すので、できるだけ長く使用できることを願っています

対象商品:
20031707
2022-03-20
用途:
清掃時
自動車・二輪車・自転車関連業

浴槽や水回りの掃除の時洗濯機用の水栓から使用出来、ワンタッチで脱着出来るのはとても楽でリピートでの購入です。作りがしっかりしているので一般の物より使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする