大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ブラックステン+サラコ(アンダーカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(2000個)
注文コード
20031886
品番
3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,552
販売価格(税別)
¥
24,138
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
#1
ピッチ(mm)
0.5
寸法k(mm)
1.2
寸法dk(mm)
6
ねじの呼びd
M3