3X4 ツヤケシクロステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂 20031895 3X4 ツヤケシクロステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂 20031895 3X4 ツヤケシクロステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂 20031895

ツヤケシクロステン+サラコ(アンダーカット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2000個) 注文コード 20031895 品番 3X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,552
販売価格(税別)
24,138
長さ(mm)4 十字穴番号#1 ピッチ(mm)0.5 表面処理つや消し黒 寸法k(mm)1.2 寸法dk(mm)6 ねじの呼びdM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする