SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 混合栓
シングル取替用混合栓
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20031996
品番
CK1700D-2-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
後付専用偏心管付
用途
キッチン用
仕様
節水水栓
寸法H(mm)
150
寸法D(mm)
285
寸法W(mm)
183