シングルシャワー混合栓

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20032154 品番 CSK1710D-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
寸法H(mm)142 寸法D(mm)310 寸法W(mm)183 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)PJ1/2 使用地区一般 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ

商品説明動画

壁付けタイプ 混合栓交換/三栄水栓KS-10
この動画は、13人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20032154
2020-11-27
用途:
水漏れ水栓の交換
製造業

製品は問題なく取り付けることができて、レバーも使い易いです。
ただし、ネット写真ではホース部やプラスチック部は白色ですが、実物はグレーでした。以前から使用していたシャワーヘッドと色が合わないので2ポイントマイナスです。
掲載写真と実物は合わせて頂きたいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする