大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
ツヤケシクロステン+サラコ(アンダーカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
20032471
品番
6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,486
販売価格(税別)
¥
14,987
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
#2
ピッチ(mm)
1
表面処理
つや消し黒
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M6