6X10 ツヤケシクロステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂 20032525 6X10 ツヤケシクロステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂 20032525 6X10 ツヤケシクロステン+サラコ(アンダーカット 大阪魂 20032525

ツヤケシクロステン+サラコ(アンダーカット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400個) 注文コード 20032525 品番 6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,916
販売価格(税別)
15,378
長さ(mm)10 十字穴番号#2 ピッチ(mm)1 表面処理つや消し黒 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)12 ねじの呼びdM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする