SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
自在水栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐水口
PA10J-60X-19
注文コード
20032538
品番
JA10J-20
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
吐水口
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
吐水口
PA10J-60X-19
用途
給水口 呼び13パイプ用水栓
規格
JIS規格
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ長(mm)
170
ねじサイズ
PJ3/4
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった