SANEI(旧:三栄水栓製作所)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水廻り部材
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)の 単水栓
自在水栓
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吐水口
PA10J-60X-19
注文コード
20032547
品番
JA10JK-20
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
吐水口
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
吐水口
PA10J-60X-19
用途
給水口 呼び13パイプ用水栓
規格
JIS規格
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
寒冷地
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
商品説明動画
単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05
参考になった