JA20JK-13 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 呼び径13mm 20032696

JA20JK-13 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20032696 JA20JK-13 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20032696

横形自在水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 吐水口呼び13ーPA20J-60X-16 呼び20ーPA20J-60X-19 注文コード20032696 品番JA20JK-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,950
この商品は吐水口など9種類から選べます 他の種類を見る

エコ水栓用ケレップ内蔵

呼び径(mm)13 吐水口呼び13ーPA20J-60X-16 呼び20ーPA20J-60X-19

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20032696 JA20JK-13 20032687 JA20J-13 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 1個 3,598 税込3,958 固定コマ仕様となりましたので、一般地・寒冷地どちらでもお使いいただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする