JA20JK-L2-13 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 呼び径13mm 20032714

JA20JK-L2-13 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20032714 JA20JK-L2-13 横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 20032714

横形自在水栓

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 吐水口L2:PA20J-61X2-16 L3:PA20J-61X3-16 注文コード20032714 品番JA20JK-L2-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は吐水口など9種類から選べます 他の種類を見る

エコ水栓用ケレップ内蔵

呼び径(mm)13 吐水口L2:PA20J-61X2-16 L3:PA20J-61X3-16

商品説明動画

単水栓 壁の間からの水漏れ修理&交換/三栄水栓KS-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする